SCHNEIDER ELECTRIC - Digitaler Lichtsensor für Wandaufbau für IC100KP+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCT15260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dämmerungssensor
Zubehör - Ja
Ader-Zahl - 2
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480179549
Sonepar Artikelnummer
121167655
Hersteller Artikelnummer
CCT15260
Hersteller Typ
CCT15260
Hersteller Artikel Nr.:
CCT15260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dämmerungssensor
Zubehör:
Ja
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
43.5 mm
Höhe/Tiefe:
94 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.052 kg


