SCHNEIDER ELECTRIC - Digitales E/A-Modul Modicon Momentum - 16 E/A-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170ADM85010
Versorgungsspannung DC - 12 .. 48 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595862070133
Sonepar Artikelnummer
121164400
Hersteller Artikelnummer
170ADM85010
Hersteller Typ
170ADM85010
Hersteller Artikel Nr.:
170ADM85010
Versorgungsspannung DC:
12 .. 48 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Zulässige Spannung am Eingang:
12 .. 48 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
12 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
125 mm
Höhe:
141.5 mm
Tiefe:
47.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.380 kg


