Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Dimmer STD1000RL-DIN, 1000 W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Dimmer STD1000RL-DIN, 1000 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCTDD20003

  • Funktion - Dimmer

  • Steuerspannung 1 - 12 .. 30 V

  • Steuerspannungsart 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480160660

Sonepar Artikelnummer

121167677

Hersteller Artikelnummer

CCTDD20003

Hersteller Typ

CCTDD20003

Hersteller Artikel Nr.:

CCTDD20003

Funktion:

Dimmer

Steuerspannung 1:

12 .. 30 V

Steuerspannungsart 1:

sonstige

Bemessungsstrom:

4 A

Montageart:

DIN-Schiene

Zentralfunktion AUS:

Ja

Gruppenschalter:

Nein

Panikfunktion:

Nein

Anwesenheitssimulation:

Nein

Treppenlicht und Vorwarnung:

Nein

Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle:

0

Anzahl der Universal-Dimmkanäle:

1

Anzahl der Dimmfunktionen:

1

Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle:

0

Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:

0

Wochenprogramm:

Nein

Astroprogramm:

Nein

Anzahl der Kanäle:

1

Modulerweiterung bis max. Kanäle:

0

Dimmleistung je Kanal:

1000 W

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

72 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

62 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.183 kg

Dimmer STD1000RL-DIN, 1000 W, Kurze Betätigung zur EIN/Aus-Regelung, lange Betätigung zur Beleuchtungsregelung.