Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - DIN-Netzteil 3PLE 24VAC/ 1A SIGMA

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - DIN-Netzteil 3PLE 24VAC/ 1A SIGMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740080

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984124873

Sonepar Artikelnummer

121164833

Hersteller Artikelnummer

740080

Hersteller Typ

740080

Hersteller Artikel Nr.:

740080

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

1000 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Mit LED-Anzeige:

Nein

Busspannung pufferbar:

Nein

Sekundärspannung:

24 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.607 kg

Netzteil stellt die Systemspannung 24V AC, 1 A bereit Anschluss von max. 4 Zimmern möglich Montage auf DIN-Schiene (3 PLE).