SCHNEIDER ELECTRIC - DIN-Quertraverse, symm., B: 1000mm, Typ A (35x15). VPE: 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDR100A
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480184307
Sonepar Artikelnummer
121171933
Hersteller Artikelnummer
NSYSDR100A
Hersteller Typ
NSYSDR100A
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDR100A
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Rundloch
Länge:
950 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
925 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.656 kg


