SCHNEIDER ELECTRIC - DIN-Quertraverse, symm., B: 300mm, Typ B, Verpackungseinheit: 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDR30B
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480184352
Sonepar Artikelnummer
121171935
Hersteller Artikelnummer
NSYSDR30B
Hersteller Typ
NSYSDR30B
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDR30B
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
250 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
225 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.106 kg


