SCHNEIDER ELECTRIC - DIN-Quertraverse, symm., B: 400mm, Typ B, Verpackungseinheit: 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDR40B
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480184369
Sonepar Artikelnummer
121171936
Hersteller Artikelnummer
NSYSDR40B
Hersteller Typ
NSYSDR40B
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDR40B
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Rundloch
Länge:
350 mm
Höhe:
7.2 mm
Bohrlochabstand mittig:
325 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.138 kg


