SCHNEIDER ELECTRIC - DIN SCHIENE 15X35 MM 2M VORGEBOHRT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDR200D
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480184345
Sonepar Artikelnummer
121171934
Hersteller Artikelnummer
NSYSDR200D
Hersteller Typ
NSYSDR200D
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDR200D
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
19.7 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.258 kg


