Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - DIN Schiene 35x7,5 mm für 150mm-Gehäuse

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - DIN Schiene 35x7,5 mm für 150mm-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYAMRD16357TB

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Lochform - Langloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480166235

Sonepar Artikelnummer

121256413

Hersteller Artikelnummer

NSYAMRD16357TB

Hersteller Typ

NSYAMRD16357TB

Hersteller Artikel Nr.:

NSYAMRD16357TB

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Lochform:

Langloch

Länge:

140 mm

Höhe:

35 mm

Bohrlochabstand mittig:

130 mm

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.049 kg

Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 140mm für 150mm-Gehäuse (Innen).