SCHNEIDER ELECTRIC - Diode für Lampentest, 24-120V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBZG156
Art des elektrischen Zubehörs - Diodenelement
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118030107
Sonepar Artikelnummer
121176705
Hersteller Artikelnummer
ZBZG156
Hersteller Typ
ZBZG156
Hersteller Artikel Nr.:
ZBZG156
Art des elektrischen Zubehörs:
Diodenelement
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.010 kg
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.