SCHNEIDER ELECTRIC - Diode für Lampentest, 48-230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBZM156
Art des elektrischen Zubehörs - Diodenelement
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118030114
Sonepar Artikelnummer
121176706
Hersteller Artikelnummer
ZBZM156
Hersteller Typ
ZBZM156
Hersteller Artikel Nr.:
ZBZM156
Art des elektrischen Zubehörs:
Diodenelement
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.029 kg
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.