Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Direkter Drehantrieb für ComPacT NSX 100/160/250, schwarz, IP40

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Direkter Drehantrieb für ComPacT NSX 100/160/250, schwarz, IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429337T

  • Mit Schlüsselschloss - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482003866

Sonepar Artikelnummer

120956833

Hersteller Artikelnummer

LV429337T

Hersteller Typ

LV429337T

Hersteller Artikel Nr.:

LV429337T

Mit Schlüsselschloss:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.259 kg

Es ist ein direkter Drehantrieb für die Geräte ComPacT NSX 100/160/250, PowerPact Multistandard H/J und EasyPact CVS 100/160/250. Es eignet sich für die galvanische Trennung und wird für Standardanwendungen verwendet. Es behält den Zugriff auf die Einstellungen des Auslösegeräts und auf den Auslösetaster bei. Er ist mit einem schwarzen Standardgriff ausgestattet. Es gibt eine Anzeige der drei Gerätepositionen O (AUS), I (EIN) und ausgelöst. Die Schutzarten sind IP40 und IK07. Dieser Drehantrieb kann in der Stellung AUS mit 1 bis 3 Vorhängeschlössern verriegelt werden (Bügeldurchmesser 5 bis 8 mm). Optional ist es möglich, einen Schlüsselschalter Ronis oder Profalux auf der Unterseite des Griffs zu installieren, um die gleiche Funktion zu erhalten wie bei einem Vorhängeschloss.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie