Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Direkter Drehantrieb mit schwarzem Griff für ComPact NSXm/PowerPact B, IP40

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Direkter Drehantrieb mit schwarzem Griff für ComPact NSXm/PowerPact B, IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV426930T

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482004177

Sonepar Artikelnummer

120956847

Hersteller Artikelnummer

LV426930T

Hersteller Typ

LV426930T

Hersteller Artikel Nr.:

LV426930T

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.182 kg

Dieser direkte Drehantrieb ist ein Steuerungszubehör für die Geräte ComPacT NSXm und PowerPact B. Der in einer Schaltanlage mit diesem direkten Drehantrieb montierte Leistungsschalter entspricht der Schutzart IP 40 gemäß der Norm IEC 60529. Es kann direkt auf der Frontabdeckung des Geräts montiert werden und gewährleistet die Trennereigenschaften. Dieses Zubehör hat einen schwarzen Griff an der schwarzen Vorderseite. Sie kann mit ein bis drei Vorhängeschlössern in der Stellung AUS verriegelt werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie