SCHNEIDER ELECTRIC - Doppel-Leuchtmelder iIL, LED, grün/rot, 12-48V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9E18335
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 48 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480088469
Sonepar Artikelnummer
120332633
Hersteller Artikelnummer
A9E18335
Hersteller Typ
A9E18335
Hersteller Artikel Nr.:
A9E18335
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.6 W
Einbautiefe:
69.5 mm
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.045 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


