Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Doppeldrucktaster Frontelement XB5, Kunststoff, 22mm, rot, grün, O/I, tastend

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Doppeldrucktaster Frontelement XB5, Kunststoff, 22mm, rot, grün, O/I, tastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB5AL7341

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119043311

Sonepar Artikelnummer

120250917

Hersteller Artikelnummer

ZB5AL7341

Hersteller Typ

ZB5AL7341

Hersteller Artikel Nr.:

ZB5AL7341

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Ja

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

Frontelement für Doppeldrucktaster Harmony ZB5. Front grün/rot, Blende Kunststoff, E/A. Drucktaster, 1 flach, 1 vorstehend, grün I, rot O. Abmessung (BxHxT) 30x50x35 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,023 kg. Es lässt sich einfach installieren und auf kompatiblen kompletten Drucktasteneinheiten und Schaltelementen über eine Schnappmontage austauschen. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rechteckig, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach RINA, GL, BV, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, DNV, UL gelistet. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, JIS C 4520, UL 508.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie