SCHNEIDER ELECTRIC - Doppeldrucktaster, Harmony XB4, Metall, 22mm, grün, rot, beschriftet I/O, tastend, 1S+1Ö, Push-In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BL734155
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform des Knopfes - Kombination
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480360725
Sonepar Artikelnummer
121376065
Hersteller Artikelnummer
XB4BL734155
Hersteller Typ
XB4BL734155
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BL734155
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform des Knopfes:
Kombination
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Transparent:
Nein
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.108 kg


