SCHNEIDER ELECTRIC - Doppelfußschalter XPE-R, mit Abdeckung, Metall, orange, 4NC+4NO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XPER3110D
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - Ja
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110108750
Sonepar Artikelnummer
121174756
Hersteller Artikelnummer
XPER3110D
Hersteller Typ
XPER3110D
Hersteller Artikel Nr.:
XPER3110D
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
Ja
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
Nein
Farbe:
orange
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
295 mm
Höhe:
137 mm
Tiefe:
190 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
8.366 kg


