SCHNEIDER ELECTRIC - Doppelprofil-DIN-Schienen. Abmessungen: 35x1,5. Länge 2000. Versorg.: 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPR200
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480181276
Sonepar Artikelnummer
121171365
Hersteller Artikelnummer
NSYDPR200
Hersteller Typ
NSYDPR200
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPR200
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.620 kg


