Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Doppelte Aderendhülse, mittel, 1mm2, rot

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Doppelte Aderendhülse, mittel, 1mm2, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZ5DE0101

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110118681

Sonepar Artikelnummer

121165776

Hersteller Artikelnummer

AZ5DE0101

Hersteller Typ

AZ5DE0101

Hersteller Artikel Nr.:

AZ5DE0101

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

15 mm

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

18

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Doppelte Aderendhülse nach NFC63-023 mit Isolierkragen Querschnitt 2x 1,0 mm² - Farbe rot.