Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drahtloser Hilfskontakt für ComPacT NSXm und PowerPacT B, Leistungsschalterstatus OF/SD

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drahtloser Hilfskontakt für ComPacT NSXm und PowerPacT B, Leistungsschalterstatus OF/SD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429453

  • Montageart - Frontbefestigung

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 1

  • Ausführung - integrierbar

  • Fassung - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481053602

Sonepar Artikelnummer

121169646

Hersteller Artikelnummer

LV429453

Hersteller Typ

LV429453

Hersteller Artikel Nr.:

LV429453

Montageart:

Frontbefestigung

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

LED nicht austauschbar

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.037 kg

Es handelt sich um einen drahtlosen Hilfskontakt, der den Status des Leistungsschalters aus der Ferne anzeigt. Es wird bei ComPacT NSXm und PowerPacT B verwendet. Dieser drahtlose Hilfskontakt liefert OF-Informationen (ON/OFF), die die Schalterstellung des Leistungsschalters anzeigen. Es liefert SD-Informationen (Auslöseanzeige), die anzeigen, dass der Leistungsschalter aufgrund eines elektrischen Fehlers, der Betätigung eines Spannungsauslösers oder eines Auslösetasters ausgelöst wurde. Es liefert SDE-Informationen (Fehlerauslöseanzeige), die anzeigen, dass der Leistungsschalter aufgrund eines elektrischen Fehlers (Überlast, Kurzschluss, Erdschluss, FI) ausgelöst wurde. Dieser drahtlose Hilfskontakt arbeitet mit dem drahtlosen Kommunikationsprotokoll Zigbee (IEEE 802.15.4) im Frequenzbereich 2405-2480MHz. Es handelt sich um eine Plug &Play-Technologie für einen klaren Anschlussstatus. Dieser drahtlose Hilfskontakt wird an der gleichen Stelle wie die verdrahtete Version angebracht. Eine LED-Leuchte ist integriert und zeigt eine Auslösung an. Die Kommunikationsarchitektur ist vollständig EcoStruxure Power validiert, mit jeder Anwendung.