Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drehantreib für Motorschutzschalter GV4, Rot / Gelb

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drehantreib für Motorschutzschalter GV4, Rot / Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GV4ADN02

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485444352

Sonepar Artikelnummer

120795332

Hersteller Artikelnummer

GV4ADN02

Hersteller Typ

GV4ADN02

Hersteller Artikel Nr.:

GV4ADN02

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.188 kg

Direkter Drehantrieb. Hilfsschalter Roter Griff auf gelber Frontplatte (VDE Standard, für Maschinensteuerung), Schutzart IP40.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie