Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drehantrieb+Türkupplung f.ComPacT 100/160/250, Griff rot/gelb, 185-600mm, IP55

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drehantrieb+Türkupplung f.ComPacT 100/160/250, Griff rot/gelb, 185-600mm, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429340T

  • Mit Achsverlängerung - Ja

  • Mit Türverriegelung - Nein

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482003910

Sonepar Artikelnummer

120956838

Hersteller Artikelnummer

LV429340T

Hersteller Typ

LV429340T

Hersteller Artikel Nr.:

LV429340T

Mit Achsverlängerung:

Ja

Mit Türverriegelung:

Nein

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.661 kg

Es handelt sich um einen Drehantrieb mit Türkupplung für die H/J-Baugruppen ComPacT NSX 100/160/250 und PowerPact Multistandard. Es eignet sich für die galvanische Trennung und wird für Standardanwendungen verwendet. Es behält den Zugriff auf die Einstellungen des Auslösegeräts und auf den Auslösetaster bei. Er ist mit einem roten Griff an der gelben Vorderseite ausgestattet. Es gibt eine Anzeige der drei Gerätepositionen O (AUS), I (EIN) und ausgelöst. Diese erweiterte Version ermöglicht den Betrieb von Geräten, die an der Rückseite der Schaltanlagen montiert sind, von der Vorderseite der Schaltanlage aus. Der Abstand zwischen der Rückseite des Leistungsschalters und der Schaltanlagentür beträgt zwischen 185 mm und 600 mm. Die Schutzarten sind IP55 und IK08. Dieser Drehantrieb kann in der Stellung AUS mit 1 bis 3 Vorhängeschlössern verriegelt werden (Bügeldurchmesser 5 bis 8 mm). Optional ist es möglich, einen Schlüsselschalter Ronis oder Profalux auf der Unterseite des Griffs zu installieren, um die gleiche Funktion zu erhalten wie bei einem Vorhängeschloss.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie