Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drehantrieb+Türkupplung f.ComPacT 400/630, schwarzer Griff, 209-600mm, IP55

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drehantrieb+Türkupplung f.ComPacT 400/630, schwarzer Griff, 209-600mm, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV432598T

  • Mit Achsverlängerung - Ja

  • Mit Türverriegelung - Nein

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606482004122

Sonepar Artikelnummer

120956844

Hersteller Artikelnummer

LV432598T

Hersteller Typ

LV432598T

Hersteller Artikel Nr.:

LV432598T

Mit Achsverlängerung:

Ja

Mit Türverriegelung:

Nein

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.967 kg

Es handelt sich hierbei um einen Drehantrieb mit Türkupplung für die Geräte ComPacT NSX 400/630, PowerPact Multistandard L und EasyPact CVS 400/630. Es eignet sich für die galvanische Trennung und wird für Standardanwendungen verwendet. Es behält den Zugriff auf die Einstellungen des Auslösegeräts und auf den Auslösetaster bei. Er ist mit einem schwarzen Standardgriff ausgestattet. Es gibt eine Anzeige der drei Gerätepositionen O (AUS), I (EIN) und ausgelöst. Diese erweiterte Version ermöglicht den Betrieb von Geräten, die an der Rückseite der Schaltanlagen montiert sind, von der Vorderseite der Schaltanlage aus. Der Abstand zwischen der Rückseite des Leistungsschalters und der Schaltanlagentür beträgt zwischen 185 mm und 600 mm. Die Schutzarten sind IP55 und IK08. Dieser Drehantrieb kann in der Stellung AUS mit 1 bis 3 Vorhängeschlössern verriegelt werden (Bügeldurchmesser 5 bis 8 mm). Optional ist es möglich, einen Schlüsselschalter Ronis oder Profalux auf der Unterseite des Griffs zu installieren, um die gleiche Funktion zu erhalten wie bei einem Vorhängeschloss.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie