Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drehantrieb+Türkupplung mit Griff rt/ge IP54 ComPact NSXm/PowerPact B, 200-600mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drehantrieb+Türkupplung mit Griff rt/ge IP54 ComPact NSXm/PowerPact B, 200-600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV426933T

  • Mit Achsverlängerung - Ja

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482004207

Sonepar Artikelnummer

120956850

Hersteller Artikelnummer

LV426933T

Hersteller Typ

LV426933T

Hersteller Artikel Nr.:

LV426933T

Mit Achsverlängerung:

Ja

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.682 kg

Dieser Drehantrieb mit Türkupplung ist ein Steuerungszubehör für ComPacT NSXm- und PowerPact B-Geräte. Der in einer Schaltanlage mit diesem Drehantrieb installierte Leistungsschalter hat die Schutzart IP54 gemäß der Norm IEC 60529. Es kann mit einer Verlängerungswelle bis zu 600 mm auf dem Gerät montiert werden und hält die Trennereigenschaften aufrecht. Die Länge der Welle ist einstellbar. Dieses Zubehör hat einen roten Griff auf einer gelben Vorderseite. Mit Vorhängeschlössern kann der Griff verriegelt und die Türöffnung deaktiviert werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie