Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drehantrieb+Türkupplung mit sw Griff IP54 ComPact NSXm/PowerPact B, 200-600mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drehantrieb+Türkupplung mit sw Griff IP54 ComPact NSXm/PowerPact B, 200-600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV426932T

  • Mit Achsverlängerung - Ja

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482004191

Sonepar Artikelnummer

120956849

Hersteller Artikelnummer

LV426932T

Hersteller Typ

LV426932T

Hersteller Artikel Nr.:

LV426932T

Mit Achsverlängerung:

Ja

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.681 kg

Dieser Drehantrieb mit Türkupplung ist ein Steuerungszubehör für ComPacT NSXm- und PowerPact B-Geräte. Der in einer Schaltanlage mit diesem Drehantrieb installierte Leistungsschalter hat die Schutzart IP54 gemäß der Norm IEC 60529. Es kann mit einer Verlängerungswelle bis zu 600 mm auf dem Gerät montiert werden und hält die Trennereigenschaften aufrecht. Die Länge der Welle ist einstellbar. Dieses Zubehör hat einen schwarzen Griff an der schwarzen Vorderseite. Mit Vorhängeschlössern kann der Griff verriegelt und die Türöffnung deaktiviert werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie