Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Drehgriff für Türkupplungsgestänge ComPact NSX/ComPact NSXm/PowerPact B

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drehgriff für Türkupplungsgestänge ComPact NSX/ComPact NSXm/PowerPact B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV426937

  • Mit Achsverlängerung - Nein

  • Mit Türverriegelung - Nein

  • Abschließbar - Nein

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485444383

Sonepar Artikelnummer

120579954

Hersteller Artikelnummer

LV426937

Hersteller Typ

LV426937

Hersteller Artikel Nr.:

LV426937

Mit Achsverlängerung:

Nein

Mit Türverriegelung:

Nein

Abschließbar:

Nein

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.051 kg

Compact NSXm und PowerPact B. Zubehör für Komplettgeräte bis 160 A. Zusatzdrehgriff für Türkupplungsgestänge NSX/NSXm/Powerpact B. Die Baureihe basiert auf der Technologie der roto-aktiven Kontaktunterbrechung. Mit integriertem thermo-magnetischem Auslösegerät. Einbau auf DIN-Schiene oder Montageplatte. Zusatzausrüstung von außen sichtbar. Integrierter Differenzstromschutz (VIGI) mit Micrologic 4. Der Compact NSXm verfügt mit EverLink über eine neue patentierte Anschlusstechnik zur Kompensation der Kriechbewegungen der Kabel. Mit der EverLink-Anschlusstechnik sparen Sie Platz und Zeit bei der Montage des Schaltfelds. Die blanken Kabelanschlüsse sind so sicher wie Kabelanschlüsse mit Presskabelschuh.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie