Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drehgriff mit Türkupplung für NG125, 3P/4P, Griff schwarz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drehgriff mit Türkupplung für NG125, 3P/4P, Griff schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19088

  • Mit Achsverlängerung - Ja

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430190882

Sonepar Artikelnummer

120247732

Hersteller Artikelnummer

19088

Hersteller Typ

19088

Hersteller Artikel Nr.:

19088

Mit Achsverlängerung:

Ja

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.463 kg

Drehgriff mit Türkupplung für NG125. 3-polig, 4-polig, Farbe- schwarz. Schutzart- Drehgriff IP55. Montage- frontseitig am Schalter. Behält die Trennstellung bei. Verriegelung möglich in Position O. Durchmesser Vorhängeschloss- 3 bis 6 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie