SCHNEIDER ELECTRIC - Drehgriff rechts GK1, für 50A 3 oder 4 Pole, schwarzer Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GK1AP05
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110256000
Sonepar Artikelnummer
121168068
Hersteller Artikelnummer
GK1AP05
Hersteller Typ
GK1AP05
Hersteller Artikel Nr.:
GK1AP05
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.177 kg


