Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drehgriff rechts GS1, 50, 63A, schwarzer Griff

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drehgriff rechts GS1, 50, 63A, schwarzer Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GS1AH01

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110561111

Sonepar Artikelnummer

121168075

Hersteller Artikelnummer

GS1AH01

Hersteller Typ

GS1AH01

Hersteller Artikel Nr.:

GS1AH01

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.052 kg

Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.