SCHNEIDER ELECTRIC - Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 100mm, orange, integrierte LEDs, mit Buzzer, 100-230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVR3M05S
Stromart - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 90 .. 253 V
Schutzart (IP) - IP23
Kalottenfarbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480611902
Sonepar Artikelnummer
121174961
Hersteller Artikelnummer
XVR3M05S
Hersteller Typ
XVR3M05S
Hersteller Artikel Nr.:
XVR3M05S
Stromart:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
90 .. 253 V
Schutzart (IP):
IP23
Kalottenfarbe:
orange
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung AC 60 Hz:
90 .. 253 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Optik:
Spiegel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.538 kg


