SCHNEIDER ELECTRIC - Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 100mm, orange, integrierte LEDs, ohne Buzzer, 48V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVR3E05
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - orange
Fassung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480611940
Sonepar Artikelnummer
121174956
Hersteller Artikelnummer
XVR3E05
Hersteller Typ
XVR3E05
Hersteller Artikel Nr.:
XVR3E05
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
orange
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung DC:
35 .. 60 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Optik:
Spiegel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.642 kg


