SCHNEIDER ELECTRIC - Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 100mm, rot, integrierte LEDs, mit Buzzer, 100-230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVR3M04S
Stromart - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 90 .. 253 V
Schutzart (IP) - IP23
Kalottenfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480611896
Sonepar Artikelnummer
121174959
Hersteller Artikelnummer
XVR3M04S
Hersteller Typ
XVR3M04S
Hersteller Artikel Nr.:
XVR3M04S
Stromart:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
90 .. 253 V
Schutzart (IP):
IP23
Kalottenfarbe:
rot
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung AC 60 Hz:
90 .. 253 V
Stromaufnahme:
0.5 A
Leistung:
3.2 W
Optik:
Spiegel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.538 kg


