SCHNEIDER ELECTRIC - Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 100mm, rot, integrierte LEDs, mit Buzzer, 12-24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVR3B04S
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP23
Kalottenfarbe - rot
Fassung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480611858
Sonepar Artikelnummer
121174953
Hersteller Artikelnummer
XVR3B04S
Hersteller Typ
XVR3B04S
Hersteller Artikel Nr.:
XVR3B04S
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP23
Kalottenfarbe:
rot
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung DC:
10 .. 30 V
Stromaufnahme:
3 A
Leistung:
3.1 W
Optik:
Spiegel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.538 kg


