SCHNEIDER ELECTRIC - Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 120mm, rot, ohne Buzzer, 24V ACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVR12B04
Stromart - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V
Schutzart (IP) - IP23
Kalottenfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480033155
Sonepar Artikelnummer
121174946
Hersteller Artikelnummer
XVR12B04
Hersteller Typ
XVR12B04
Hersteller Artikel Nr.:
XVR12B04
Stromart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Schutzart (IP):
IP23
Kalottenfarbe:
rot
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Betriebsspannung DC:
19 .. 30 V
Stromaufnahme:
0.125 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Optik:
Spiegel
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.612 kg


