SCHNEIDER ELECTRIC - Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 130mm, orange, ohne Buzzer, 120V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVR13G05L
Stromart - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 108 .. 132 V
Schutzart (IP) - IP67
Kalottenfarbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119045315
Sonepar Artikelnummer
121174950
Hersteller Artikelnummer
XVR13G05L
Hersteller Typ
XVR13G05L
Hersteller Artikel Nr.:
XVR13G05L
Stromart:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
108 .. 132 V
Schutzart (IP):
IP67
Kalottenfarbe:
orange
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung AC 60 Hz:
108 .. 132 V
Stromaufnahme:
0.042 A
Leistung:
5 W
Optik:
Spiegel
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.990 kg


