SCHNEIDER ELECTRIC - Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 130mm, orange, ohne Buzzer, 24V ACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVR13B05L
Stromart - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V
Schutzart (IP) - IP67
Kalottenfarbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119045292
Sonepar Artikelnummer
120312358
Hersteller Artikelnummer
XVR13B05L
Hersteller Typ
XVR13B05L
Hersteller Artikel Nr.:
XVR13B05L
Stromart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Schutzart (IP):
IP67
Kalottenfarbe:
orange
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Betriebsspannung DC:
19 .. 30 V
Stromaufnahme:
0.125 A
Leistung:
3 W
Optik:
Spiegel
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
1.142 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


