SCHNEIDER ELECTRIC - Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 130mm, orange, ohne Buzzer, 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVR13B05
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP66
Kalottenfarbe - orange
Fassung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480033308
Sonepar Artikelnummer
120312432
Hersteller Artikelnummer
XVR13B05
Hersteller Typ
XVR13B05
Hersteller Artikel Nr.:
XVR13B05
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP66
Kalottenfarbe:
orange
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung DC:
19 .. 30 V
Stromaufnahme:
0.125 A
Leistung:
3 W
Optik:
Spiegel
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.800 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


