SCHNEIDER ELECTRIC - Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 2 Abgangsstellen, Einspeisung Links, 45mm Abstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2G2LA
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 45 mm
Länge - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487863960
Sonepar Artikelnummer
121414281
Hersteller Artikelnummer
GV2G2LA
Hersteller Typ
GV2G2LA
Hersteller Artikel Nr.:
GV2G2LA
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
45 mm
Länge:
115 mm
Breite in Teilungseinheiten:
45
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.367 kg


