SCHNEIDER ELECTRIC - Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 5Abgangsstellen, 54mm Abstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2G554
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 54 mm
Länge - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110555851
Sonepar Artikelnummer
120148717
Hersteller Artikelnummer
GV2G554
Hersteller Typ
GV2G554
Hersteller Artikel Nr.:
GV2G554
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
54 mm
Länge:
270 mm
Breite in Teilungseinheiten:
54
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
11 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.100 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


