SCHNEIDER ELECTRIC - Drehwahlschalter, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, schwarz, 3 Stellungen, Mitte rastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BD59
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110889178
Sonepar Artikelnummer
121175103
Hersteller Artikelnummer
ZB4BD59
Hersteller Typ
ZB4BD59
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BD59
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg


