SCHNEIDER ELECTRIC - Drehwahlschalter, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, schwarz, 3 Stellungen, Mitte Rechts rastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4FD79
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489581343
Sonepar Artikelnummer
121175397
Hersteller Artikelnummer
ZB4FD79
Hersteller Typ
ZB4FD79
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4FD79
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg


