SCHNEIDER ELECTRIC - Drehzahlsteller 400VA mit Zentralplatte weiss RENOVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WDE011604
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Nennstrom - 10 A
Ausgangsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480661730
Sonepar Artikelnummer
121173758
Hersteller Artikelnummer
WDE011604
Hersteller Typ
WDE011604
Hersteller Artikel Nr.:
WDE011604
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Nennstrom:
10 A
Ausgangsspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
RAL-Nummer:
9010
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Basiselement ohne Abdeckung:
Nein
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
Ja
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
83 mm
Breite:
83 mm
Tiefe:
42 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.132 kg


