SCHNEIDER ELECTRIC - Dreifachdrucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, weiß, rot, beschriftet Pfeile/STOP tastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5AA71114
Farbe des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119043489
Sonepar Artikelnummer
121175582
Hersteller Artikelnummer
ZB5AA71114
Hersteller Typ
ZB5AA71114
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5AA71114
Farbe des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg


