SCHNEIDER ELECTRIC - Dreifachdrucktaster weiß flach/rot vorstehend/schwarz flach Ø22 1S+1Ö+1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5AA711237
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119603508
Sonepar Artikelnummer
120250931
Hersteller Artikelnummer
XB5AA711237
Hersteller Typ
XB5AA711237
Hersteller Artikel Nr.:
XB5AA711237
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


