Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Dreifachdrucktaster weiß flach/rot vorstehend/schwarz flach Ø22 mit Beschriftung

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Dreifachdrucktaster weiß flach/rot vorstehend/schwarz flach Ø22 mit Beschriftung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB4BA71124

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119603539

Sonepar Artikelnummer

120250907

Hersteller Artikelnummer

ZB4BA71124

Hersteller Typ

ZB4BA71124

Hersteller Artikel Nr.:

ZB4BA71124

Farbe des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Ja

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.058 kg

Diese Harmony XB4, dreifacher Tastenkopf hat 1 rote und 2 grüne Tasten, funktioniert mit einem Federrückholmechanismus. Er ist mit den Symbolen ''Pfeil nach oben'', ''STOP'' und ''Pfeil nach unten'' gekennzeichnet. Dieser 3-Funktions-Kopf bietet eine komplette 3-Tasten-Schnittstelle zu Ihren Maschinen mit einem einzigen Schalttafelausschnitt. Es ist einfach mit einem Kragen und Kontaktblöcken zu montieren, um eine große Vielfalt an Funktionen zu erfüllen. Er ist stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner IP66 / IP67 / IP69 / IP69K. Er hat einen Metallrahmen, dadurch ist er ideal für Anwendungen, die eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfordern. Er ist so konzipiert, dass er in einen Standardausschnitt von 22 mm passt, was die Kompatibilität beim Einbau in bereits vorhandene Maschinen gewährleistet. Der weite Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 70°C ermöglicht einen vielseitigen Einsatz des Produkts.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie