Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Dreifachdrucktaster weiß flach/rot vorstehend/schwarz flach Ø22 mit Beschriftung

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Dreifachdrucktaster weiß flach/rot vorstehend/schwarz flach Ø22 mit Beschriftung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB5AA71123

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119603485

Sonepar Artikelnummer

120250937

Hersteller Artikelnummer

ZB5AA71123

Hersteller Typ

ZB5AA71123

Hersteller Artikel Nr.:

ZB5AA71123

Farbe des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Ja

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Diese Harmony XB5, Dreifach-Kopf hat 1 weißen, 1 roten und 1 schwarzen Knopf, funktioniert mit einem Federrückzug/Impuls-Mechanismus. Er ist mit den Symbolen ''Pfeil links'' / ''Pfeil rechts'' gekennzeichnet. Dieser 3-Funktions-Kopf bietet eine komplette 3-Tasten-Schnittstelle zu Ihren Maschinen mit einem einzigen Schalttafelausschnitt. Er wird einfach in einen Standardausschnitt mit 22 mm Durchmesser eingebaut und mit einem Kragen und Kontaktblöcken montiert, um eine große Vielfalt an Funktionen zu erfüllen. Er ist stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner IP66 und IP69K. Er verfügt über einen Kunststoffrahmen, wodurch er sich ideal für Anwendungen eignet, die eine gute Beständigkeit gegen chemische Mittel und/oder eine doppelte elektrische Isolierung erfordern. Er ist so konzipiert, dass er in einen Standardausschnitt von 22 mm passt, was die Kompatibilität beim Einbau in bereits vorhandene Maschinen gewährleistet. Der breite Betriebstemperaturbereich von -25°C bis 70°C ermöglicht eine vielseitige Verwendung des Produkts.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie