Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Dreifachdrucktaster weiß flach/rot vorstehend/schwarz flach Ø22mit Beschriftung

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Dreifachdrucktaster weiß flach/rot vorstehend/schwarz flach Ø22mit Beschriftung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB5AA71124

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119603492

Sonepar Artikelnummer

120250938

Hersteller Artikelnummer

ZB5AA71124

Hersteller Typ

ZB5AA71124

Hersteller Artikel Nr.:

ZB5AA71124

Farbe des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Ja

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

Frontelement für Dreifachdrucktaster Harmony XB5. Front weiß/rot/schwarz, Blende Kunststoff, Pfeil nach oben/STOP/Pfeil nach unten. Drucktaster, 2 flach, 1 mittig vorstehend STOP, weiß Pfeil nach oben, schwarz Pfeil nach unten, rot STOP. Abmessung (BxHxT) 30x50x35 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,023 kg. Mit Beschriftung. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rechteckig, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Zertifizierungen nach GL, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), DNV, UL gelistet, RINA, BV. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520, UL 508.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie