SCHNEIDER ELECTRIC - Dreiphasen-Leuchtmelder iIL, LED, rot, 230-400V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9E18327
Farbe der Kalotte - rot
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 400 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480088391
Sonepar Artikelnummer
120332637
Hersteller Artikelnummer
A9E18327
Hersteller Typ
A9E18327
Hersteller Artikel Nr.:
A9E18327
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Einbautiefe:
69.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.048 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


