Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Dreiphasenschütz TeSys D für Leistungsfaktorkorrektur

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Dreiphasenschütz TeSys D für Leistungsfaktorkorrektur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1DWK12Q7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 63 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110060614

Sonepar Artikelnummer

121169250

Hersteller Artikelnummer

LC1DWK12Q7

Hersteller Typ

LC1DWK12Q7

Hersteller Artikel Nr.:

LC1DWK12Q7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

63 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:

63 kvar

Breite:

85 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

154 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.650 kg

TeSys D Schütz, 3 Pole (3NO), zum Schalten von 3-Phasen-Kondensatorbatterien bis 63kVAR@400V 50Hz (104kVAR@690V). Es verfügt über eine 380V 50/60 Hz AC Spule, 1NO+2NC unverzögerte Hilfskontakte, mit frontseitig montierten Frühschließern und vorverdrahteten Dämpfungswiderständen zur Strombegrenzung. Für Betriebsraten bis 240 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 60°C bietet es eine hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Kompakt (85mm Breite), DIN-Schienen-Montage oder Schraubbefestigung. Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA) und konform mit der Norm für Shunt-Kondensatoren IEC 60831, Green Premium Produkt (RoHS/REACh).