Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktastenstation

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Drucktastenstation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XACA04834490

  • Anzahl der Befehlsstellen - 6

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110732252

Sonepar Artikelnummer

121173766

Hersteller Artikelnummer

XACA04834490

Hersteller Typ

XACA04834490

Hersteller Artikel Nr.:

XACA04834490

Anzahl der Befehlsstellen:

6

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Geeignet für Hauptstromkreise:

Nein

Geeignet für Steuerstromkreise:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.963 kg

Drucktastenstation - XACA04834490